noscriptAtlas Workholders Kolečko pevné s deskou 100mm modré gumové 945-0554 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko pevné s deskou 100mm modré gumové

SKU:

ATL9450554K

MPN:

945-0554

Kč400.00

Bez DPH

Kč484.00

s DPH

SKLADEM (10)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
    zastavením.


    Modré gumové kolo s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Modré, neznačkující elastické gumové kolečko s kolečkovým ložiskem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Hospital Equipment

    Barva pneumatik

    Modrá

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    130mm

    EAN

    5036140260733

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    120kg

    Materiál kotouče

    Nylonové

    Materiál pneumatiky

    Guma

    MFR Číslo dílu

    V71V100BNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Lehké až střední zatížení

    Průměr kotouče

    100mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x80mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty Medium Duty

    Typ upevnění

    Pevná horní deska

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    105x80mm