noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s dírou 100mm polyurethan 945-0754 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s dírou 100mm polyurethan

SKU:

ATL9450754K

MPN:

945-0754

Kč475.00

Bez DPH

Kč574.75

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
    zastavením.


    Polyuretanové kolo s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Tvrdé polyuretanové pneumatiky, kolečka s kuličkovým ložiskem, která poskytují nízký valivý odpor.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Hospital Equipment

    Barva pneumatik

    Černá

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    128mm

    EAN

    5036140261082

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    120kg

    Materiál kotouče

    Nylonové

    Materiál pneumatiky

    Polyuretan

    MFR Číslo dílu

    V70V100PNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Lehké až střední zatížení

    Průměr kotouče

    100mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty Medium Duty

    Typ upevnění

    Otočné díro na šrouby

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12