noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s deskou 160mm NYLON 945-0852 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s deskou 160mm NYLON

SKU:

ATL9450852K

MPN:

945-0852

Kč775.00

Bez DPH

Kč937.75

s DPH

SKLADEM (17)

    Přehled

    Série lisovaných ocelových koleček pro všeobecné průmyslové aplikace. K dispozici je horní deska nebo
    upevňovací otvor pro šrouby.


    Nylonové kolo - válečkové ložisko
    Všestranná a široce používaná kolečka s nylonovými koly s koly s jehlovými ložisky.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Bílá

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    195mm

    EAN

    5036140261235

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    350kg

    Materiál kotouče

    Nylonové

    Materiál pneumatiky

    Nylonové

    MFR Číslo dílu

    V40Q160NYRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Střední zátěž

    Průměr kotouče

    160mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x80mm

    Šířka běhounu

    45mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Dodáno v plastové krabici s držákem na zeď

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10

    Velikost upevňovací desky

    135x105mm