noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s deskou 160mm šedé gumové 945-1532 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s deskou 160mm šedé gumové

SKU:

ATL9451532K

MPN:

945-1532

Kč1225.00

Bez DPH

Kč1482.25

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Šedá gumová pneumatika kola s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Šedá gumová elastická pneumatika, kola s kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb zařízení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Šedá

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    195mm

    EAN

    5036140261679

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    200kg

    Materiál kotouče

    Nylonové

    Materiál pneumatiky

    Guma

    MFR Číslo dílu

    V40Q160GNJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Střední zátěž

    Průměr kotouče

    160mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75mm

    Šířka běhounu

    45mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Dodáno v plastové krabici s držákem na zeď

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10

    Velikost upevňovací desky

    135x105mm