Atlas Workholders

Kolečko otočné s deskou 125mm gumové

SKU:

ATL9450256K

MPN:

945-0256

Kč292.00

Bez DPH

Kč353.32

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné průmyslové nebo průmyslové použití institucionálních aplikací. K dispozici je horní deska nebo otvory pro šrouby s možností zastavení brzdy.


    Gumové neznačkové pneumatiky Kola s nylonovým středem - kluzné ložisko
    Gumové kolo bez označení, které lehce polštuje jízdu a chrání podlahy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Garment Rails

    Barva pneumatik

    Grey

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    155.5mm

    EAN

    5036140260252

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    100kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V30V125TRPP02

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    52x52 58x58mm

    Šířka běhounu

    27mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    76x76mm