noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s brzdou a dírou 80mm NYLON 945-1726 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a dírou 80mm NYLON

SKU:

ATL9451726K

MPN:

945-1726

Kč292.00

Bez DPH

Kč353.32

s DPH

SKLADEM (17)

    Přehled

    Série lisovaných ocelových koleček pro všeobecné průmyslové aplikace. K dispozici je horní deska nebo
    upevňovací otvor pro šrouby.


    Nylonové kolo - válečkové ložisko
    Všestranná a široce používaná kolečka s nylonovými koly s koly s jehlovými ložisky.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Bílá

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    105mm

    EAN

    5036140261990

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    150kg

    Materiál kotouče

    Nylonové

    Materiál pneumatiky

    Nylonové

    MFR Číslo dílu

    V42Q080NYRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Střední zátěž

    Průměr kotouče

    80mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    N/Amm

    Šířka běhounu

    32mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Otočné díro na šrouby s brzdou

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12

    Velikost upevňovací desky

    N/Amm