Kč1757.00
Bez DPH
Kč2125.97
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Červené polyuretanové pneumatiky s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
Odolná pojezdová kolečka s polyuretanovými kolečky, bez označení a ochrany podlah.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Red |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 235mm |
EAN | 5036140262515 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 400kg |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Polyurethane |
MFR Číslo dílu | V42Q200PNRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 200mm |
Šířka běhounu | 50mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |