Kč360.00
Bez DPH
Kč435.60
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Série lisovaných ocelových koleček pro všeobecné průmyslové aplikace. K dispozici je horní deska nebo
upevňovací otvor pro šrouby.
Nylonové kolo - válečkové ložisko
Všestranná a široce používaná kolečka s nylonovými koly s koly s jehlovými ložisky.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Bílá |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 155mm |
EAN | 5036140262010 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 200kg |
Materiál kotouče | Nylonové |
Materiál pneumatiky | Nylonové |
MFR Číslo dílu | V42Q125NYRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Střední zátěž |
Průměr kotouče | 125mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | N/Amm |
Šířka běhounu | 32mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Otočné díro na šrouby s brzdou |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |
Velikost upevňovací desky | N/Amm |