Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou, 100 mm, polyuretan, otvor pro šroub

SKU:

ATL9457402L

MPN:

V82Q100PNPB12

Kč1195.00

Bez DPH

Kč1445.95

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
    • Barva: Oranžová
    • Materiál koleček: Nylonové
    • Materiál běhounu: Polypropylen
    • Válečkové ložisko
    • Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
    • Nekorodující


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Orange

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    128mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    150kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V82Q100PNPB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    100mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12