Atlas Workholders

Kolečko otočné, 125 mm, thermoplast, otvor na šroub

SKU:

ATL9459314K

MPN:

945-9314

Kč2408.00

Bez DPH

Kč2913.68

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Barva: Černá
    • Materiál koleček: Termoplast
    • Kluzné ložisko
    • Teplotní rozsah: -40 oC až 270 oC.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    160mm

    EAN

    5036140265554

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    200kg

    Materiál kotouče

    Thermoplastic

    Materiál pneumatiky

    Thermoplastic

    MFR Číslo dílu

    28910GD

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Šířka běhounu

    35mm

    Teplotní rozsah

    -40 to 270°C

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M14