SKU:
ATL9457402J
MPN:
V80Q125GNJB12
Kč1272.00
Bez DPH
Kč1539.12
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
• Barva: Šedá
• Materiál koleček: Polypropylen
• Materiál běhounu: Pryž
• Válečkové ložisko
• Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
• Nekorodující
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Barva pneumatik | Šedá |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 154mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 110kg |
Materiál kotouče | Polypropylen |
Materiál pneumatiky | Guma |
MFR Číslo dílu | V80Q125GNJB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 125mm |
Šířka běhounu | 37mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Dodáno v plastové krabici s držákem na zeď |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |