noscriptMatlock Petlice přítlačná | Cromwell Tools

Matlock

Petlice přítlačná

SKU:

MTL9496030K

Kč3302.00

Bez DPH

Kč3995.42

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Vhodné pro kanceláře, obchodní prostory apod. Schváleno pro použití na protipožární
    dveře. Označení CE pro bezpečnost. Testováno dle norem BS EN 179 a EN1125. Dvě hodiny požární odolnosti.


    Tato řada technického vybavení pro východy pro případ nouze zahrnuje výrobky, které jsou certifikované dle evropských norem CEN BS EN179& BS EN1125
    s konstrukcí pro optimální bezpečnost a jištění. Všechny výrobky této řady splňují stanovené požadavky dnešních norem. Jsou opatřeny protinárazovým mechanismem a tak poskytují ochranu proti násilnému vniknutí, výrobce na ně poskytuje roční záruku a dvě hodiny odolnosti proti požáru. Standardní kalibr umožňuje jejich montáž do dveří do výšky 2440mm a šířky 1220. Na vyžádání je možné toto příslušenství vybavit speciálními svislými skluzy, vodorovnými závorami, zábranami a zarážkami táhel.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Stříbrný

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140057166

    MFR Číslo dílu

    IN845SE

    Typ ochrany

    Nouzové východy

    Typ produktu

    Push Pad Panic Bolt

    UNSPSC Code

    31160000