Kč4093.00
Bez DPH
Kč4952.53
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vhodné pro protipožární dveře. Dodává se s eurovložkou. Součástí dodávky jsou tři klíče. Dvě hodiny požární odolnosti.
Tato řada technického vybavení pro východy pro případ nouze zahrnuje výrobky, které jsou certifikované dle evropských norem CEN BS EN179& BS EN1125
s konstrukcí pro optimální bezpečnost a jištění. Všechny výrobky této řady splňují stanovené požadavky dnešních norem. Jsou opatřeny protinárazovým mechanismem a tak poskytují ochranu proti násilnému vniknutí, výrobce na ně poskytuje roční záruku a dvě hodiny odolnosti proti požáru. Standardní kalibr umožňuje jejich montáž do dveří do výšky 2440mm a šířky 1220. Na vyžádání je možné toto příslušenství vybavit speciálními svislými skluzy, vodorovnými závorami, zábranami a zarážkami táhel.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Stříbrný |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140057173 |
MFR Číslo dílu | MTL850 |
Typ produktu | Vnější přístupové zařízení |
UNSPSC Code | 31160000 |