Matlock

Petlice bezpečnostní trojitá

SKU:

MTL9508200K

Kč335.00

Bez DPH

Kč405.35

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny z kalené oceli s dvojitě poniklovaným povrchem odolným proti korozi. Kolíky kloubů, upevňovací a montážní prvky jsou zakryty zahnutými okraji pro ochranu proti porušení. Dodáváme s upevňovacími šrouby.


    Dvoukloubové: Modely lze použít pro vnitřní i venkovní montáž.
    Trojkloubové: Modely lze použít na nerovných površích.
    8120, 8110, 8100* a 8150*: Pro použití ve standardních podmínkách a v domácnosti.
    8200* a 8160*: Pro použití ve středně obtížných aplikacích.


    *Pro zvýšení bezpeč­nosti dodáváme kom­pletní se zesilovacími deskami.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    Délka

    200mm

    EAN

    5036140152762

    ECLASS Code

    23199000

    Hodí se ke třmenu

    11mm

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    1085

    Povrch

    Poniklované

    Šířka

    45mm

    Typ produktu

    Trojitý lem

    Typ třmenu

    Horizontální

    Typ závěsu

    Jediný

    UNSPSC Code

    31162402