Kč148.00
Bez DPH
Kč179.08
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z kalené oceli s dvojitě poniklovaným povrchem odolným proti korozi. Kolíky kloubů, upevňovací a montážní prvky jsou zakryty zahnutými okraji pro ochranu proti porušení. Dodáváme s upevňovacími šrouby.
Dvoukloubové: Modely lze použít pro vnitřní i venkovní montáž.
Trojkloubové: Modely lze použít na nerovných površích.
8120, 8110, 8100* a 8150*: Pro použití ve standardních podmínkách a v domácnosti.
8200* a 8160*: Pro použití ve středně obtížných aplikacích.
*Pro zvýšení bezpečnosti dodáváme kompletní se zesilovacími deskami.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
Délka | 125mm |
EAN | 5036140152717 |
ECLASS Code | 23199000 |
Hodí se ke třmenu | 11mm |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | 1056 |
Povrch | Poniklované |
Šířka | 45mm |
Typ produktu | Jednoduché bezpečnostní hasp |
Typ třmenu | Horizontální |
Typ závěsu | Jediný |
UNSPSC Code | 31162402 |