noscriptAtlas Workholders Pneumatika gumová z lisované oceli, 380mm-20mm"B R/BRG 945-8420 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Pneumatika gumová z lisované oceli, 380mm-20mm"B R/BRG

SKU:

ATL9458420K

MPN:

945-8420

Kč2850.00

Bez DPH

Kč3448.50

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečko s červeným středem a černým běhounem.
    • Středový materiál: Polypropylen
    • Materiál běhounu: Mikrocelulární guma


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Sack Trucks

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264847

    ECLASS Code

    23250319

    Kapacita

    218kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V380MCP20

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    380mm

    Šířka běhounu

    90mm

    Typ produktu

    Wheel

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Wheel Only

    UNSPSC Code

    31162701