noscriptAtlas Workholders Pneumatika gumová, CTR330mm- 25mmB, polypropylen R/BRG 945-8144 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Pneumatika gumová, CTR330mm- 25mmB, polypropylen R/BRG

SKU:

ATL9458144K

MPN:

945-8144

Kč1310.00

Bez DPH

Kč1585.10

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Kolečko s červeným středem a černým běhounem.
    • Středový materiál: Polypropylen
    • Materiál běhounu: Pryž


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Sack Trucks

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264496

    ECLASS Code

    23250319

    Kapacita

    250kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    VPW330-25RB

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    330mm

    Šířka běhounu

    70mm

    Typ produktu

    Wheel

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Wheel Only

    UNSPSC Code

    31162701