Atlas Workholders

Pneumatika gumová, CTR250mm- 1"B, polypropylen

SKU:

ATL9458092K

MPN:

945-8092

Kč582.00

Bez DPH

Kč704.22

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    • Polypropylenový střed díky své odolnosti prodlužuje životnost
    • Kluzné nebo válečkové ložisko nabízí všestrannost
    • Pryžový běhoun chrání podlahy a zajišťuje odolnost proti běžnému opotřebení
    • Dodáváme v různých velikostech a specifikacích vyhovujících konkrétním požadavkům


    Obvyklé použití
    • Ideální pro použití v jakémkoli prostředí, kde je přínosné, když je předmět mobilní, například v průmyslu, institucích nebo domácnostech


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Sack Trucks

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264380

    ECLASS Code

    23250319

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    VEPR250-1

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    250mm

    Šířka běhounu

    60mm

    Typ produktu

    Wheel

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Wheel Only

    UNSPSC Code

    31162701