Atlas Workholders

Kolo pneumatika CTR355mm-1"B, ocel R/BRG

SKU:

ATL9459180K

MPN:

945-9180

Kč2305.00

Bez DPH

Kč2789.05

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Kolečko s červeným středem a černým běhounem.
    • Středový materiál: Lisovaná ocel
    • Materiál běhounu: Pryž
    • Max. tlak: 30 psi


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Sack Trucks

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140265431

    ECLASS Code

    23250319

    Materiál kotouče

    Pressed Steel

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    PTW14-1RB

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    355mm

    Šířka běhounu

    100mm

    Typ produktu

    Wheel

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Wheel Only

    UNSPSC Code

    31162701