Atlas Workholders

Kolo pneumatika CTR260mm-1"B, ocel

SKU:

ATL9459128K

MPN:

945-9128

Kč1682.00

Bez DPH

Kč2035.22

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečko s červeným středem a černým běhounem.
    • Středový materiál: Lisovaná ocel
    • Materiál běhounu: Pryž
    • Max. tlak: 30 psi


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Sack Trucks

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140265301

    ECLASS Code

    23250319

    Materiál kotouče

    Pressed Steel

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    PTW10-1

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    260mm

    Šířka běhounu

    85mm

    Typ produktu

    Wheel

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Wheel Only

    UNSPSC Code

    31162701