Kč1307.00
Bez DPH
Kč1581.47
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kolečko s červeným středem a černým běhounem.
• Středový materiál: Polypropylen
• Materiál běhounu: Pryž
• Max. tlak: 30 psi
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Sack Trucks |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140264960 |
ECLASS Code | 23250319 |
Materiál kotouče | Polypropylene |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | PCP10-20 |
Pneumatic Wheel | Yes |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 260mm |
Šířka běhounu | 85mm |
Typ produktu | Wheel |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Wheel Only |
UNSPSC Code | 31162701 |