Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a deskou 125mmgumové; polyprop.stř.

SKU:

ATL9450890K

MPN:

945-0890

Kč357.00

Bez DPH

Kč431.97

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Hladký chod s větším zatížením. Vhodná pro použití na většině povr chů. Vhodná pro vlhké prostředí, kde mohou být přítomny střed ně silné chemikálie. Tichý chod s měkkým běhounem. Nedo poručujeme jejich použití tam, kde jsou přítomny minerální nebo organické kyseliny.
    Rozsah provozních teplot: -20°C až + 60°C.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    155mm

    EAN

    5036140261273

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V42Q125BLRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    77x60mm

    Šířka běhounu

    37mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    105x80mm