Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a deskou 150mm polyurethan

SKU:

ATL9456422K

MPN:

945-6422

Kč3898.00

Bez DPH

Kč4716.58

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Sortiment lisovaných ocelových koleček pro průmyslové aplikace. K dispozici je upevnění horní desky a možnost brzdy s úplným zastavením.


    Žluté polyuretanové tyredové kolo s litinovým středem - Kuličkové ložisko
    Polyuretanová pneumatika, litá kolečka s kuličkovými ložisky, vhodná pro tažné aplikace v náročných situacích.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Barva pneumatik

    Yellow

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    189mm

    EAN

    5036140263079

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Materiál kotouče

    Cast Iron

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V52A150PTJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    150mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    40mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12

    Velikost upevňovací desky

    135x110mm