noscriptAtlas Workholders Kolečko dvojité otočné s brzdou a dírou50mm gumové 945-0430 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko dvojité otočné s brzdou a dírou50mm gumové

SKU:

ATL9450430K

MPN:

945-0430

Kč363.00

Bez DPH

Kč439.23

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné lehké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici je horní deska nebo upevňovací otvor pro šrouby.


    Dvojité gumové pneumatiky bez označení, s nylonovým středovým ložiskem
    Gumové kolo bez označení, které lehce polštuje jízdu a chrání podlahy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Garment Rails

    Barva pneumatik

    Grey

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    71mm

    EAN

    5036140260481

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    80kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    2V32V050TRPB10

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Twin

    Průměr kotouče

    50mm

    Šířka běhounu

    20x2mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10