noscriptAtlas Workholders Kolečko twin pro nábytek, otočné se závitem, 50 mm, nylon 945-8022 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko twin pro nábytek, otočné se závitem, 50 mm, nylon

SKU:

ATL9458022K

MPN:

945-8022

Kč115.00

Bez DPH

Kč139.15

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Řada dvojitých pojezdových nábytkových koleček s vestavěnou nivelační patkou ovládanou otočným kolečkem.
    • Průměr: 50 mm
    • Nosnost: 50 kg
    • Ideální pro běžný kancelářský nábytek a vybavení


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    59mm

    EAN

    5036140264250

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    50kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Nylon

    MFR Číslo dílu

    2V20A050NYPT10

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Twin

    Průměr kotouče

    50mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Threaded

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10