SKU:
ATL9458014K
MPN:
945-8014
Kč88.00
Bez DPH
Kč106.48
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada dvojitých pojezdových nábytkových koleček s vestavěnou nivelační patkou ovládanou otočným kolečkem.
• Průměr: 50 mm
• Nosnost: 50 kg
• Ideální pro běžný kancelářský nábytek a vybavení
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Furniture |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 59mm |
EAN | 5036140264236 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 50kg |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Nylon |
MFR Číslo dílu | 2V20A050NYPT08 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Twin |
Průměr kotouče | 50mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty |
Typ upevnění | Threaded |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M8 |