noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s deskou 125mm polyurethan 945-1690 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s deskou 125mm polyurethan

SKU:

ATL9451690K

MPN:

945-1690

Kč338.00

Bez DPH

Kč408.98

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    Červené polyuretanové pneumatiky s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Odolná pojezdová kolečka s polyuretanovými kolečky, bez označení a ochrany podlah.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Red

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    155mm

    EAN

    5036140261969

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    200kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V40Q125PNRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    77x60mm

    Šířka běhounu

    32mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    105x80mm