Kč533.00
Bez DPH
Kč644.93
s DPH
13 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
zastavením.
Polyuretanové kolo s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
Tvrdé polyuretanové pneumatiky, kolečka s kuličkovým ložiskem, která poskytují nízký valivý odpor.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Furniture Hospital Equipment |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 155mm |
EAN | 5036140261099 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 140kg |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Polyurethane |
MFR Číslo dílu | V70V125PNJB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 125mm |
Šířka běhounu | 30mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty Medium Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |