Kč575.00
Bez DPH
Kč695.75
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
zastavením.
Modré gumové kolo s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
Modré, neznačkující elastické gumové kolečko s kolečkovým ložiskem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Furniture Hospital Equipment |
Barva pneumatik | Blue |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 156mm |
EAN | 5036140260771 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 140kg |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V70V125BNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 125mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 72x52mm |
Šířka běhounu | 30mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty Medium Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M8 |
Velikost upevňovací desky | 105x80mm |