noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s dírou 100mm modré gumové 945-1968 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s dírou 100mm modré gumové

SKU:

ATL9451968K

MPN:

945-1968

Kč520.00

Bez DPH

Kč629.20

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    A range of pressed steel castors for general medium duty industrial applications. Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.


    Otočný otvor šroubu
    Šedá gumová pneumatika kola s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Šedá gumová elastická pneumatika, kola s kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb zařízení.


    Modré pryžové tired kola s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Modrá gumová elastická pneumatika, kola s kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb zařízení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Blue

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    128mm

    EAN

    5036140262430

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    125kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V40Q100BNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    100mm

    Šířka běhounu

    32mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12