noscriptAtlas Workholders Kolečko pevné s deskou 200mm gumové; polyprop.stř. 945-1304 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko pevné s deskou 200mm gumové; polyprop.stř.

SKU:

ATL9451304K

MPN:

945-1304

Kč563.00

Bez DPH

Kč681.23

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Hladký chod s větším zatížením. Vhodná pro použití na většině povr chů. Vhodná pro vlhké prostředí, kde mohou být přítomny střed ně silné chemikálie. Tichý chod s měkkým běhounem. Nedo poručujeme jejich použití tam, kde jsou přítomny minerální nebo organické kyseliny.
    Rozsah provozních teplot: -20°C až + 60°C.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    235mm

    EAN

    5036140261372

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    205kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V41Q200BLRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    200mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    50mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10

    Velikost upevňovací desky

    135x114mm