noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s brzdou a deskou 80mmgumové; ocel.střed V42Q080SRRP04 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a deskou 80mmgumové; ocel.střed

SKU:

ATL9451406K

MPN:

V42Q080SRRP04

Kč253.00

Bez DPH

Kč306.13

s DPH

SKLADEM (23)

    Přehled

    Série lisovaných ocelových koleček pro všeobecné průmyslové aplikace. K dispozici je horní deska nebo
    upevňovací otvor pro šrouby.


    Černé gumové kolo se středem lisované oceli - Valivé ložisko.
    Ocelová středová kola Průmyslová černá gumová kola s jehlovými kuličkovými ložisky.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    105mm

    EAN

    5036140261396

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    50kg

    Materiál kotouče

    Pressed Steel

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V42Q080SRRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    80mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    77x60mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    105x80mm