noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s brzdou a dírou 75mm thermoplast 945-0672 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a dírou 75mm thermoplast

SKU:

ATL9450672K

MPN:

945-0672

Kč523.00

Bez DPH

Kč632.83

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
    zastavením.


    Šedá termoplastická pneumatika s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Šedá, neznačkující termoplastická pryžová kolečka s kolečkovým ložiskem, která pomáhají při manévrovatelnosti.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Hospital Equipment

    Barva pneumatik

    Grey

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    102mm

    EAN

    5036140260931

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    80kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Thermoplastic

    MFR Číslo dílu

    V72V075TRJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    75mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty Medium Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12