noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s brzdou a dírou 125mm polyurethan 945-2460 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a dírou 125mm polyurethan

SKU:

ATL9452460K

MPN:

945-2460

Kč518.00

Bez DPH

Kč626.78

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Červené polyuretanové pneumatiky s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Odolná pojezdová kolečka s polyuretanovými kolečky, bez označení a ochrany podlah.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Red

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    155mm

    EAN

    5036140262492

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    200kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V42Q125PNRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Šířka běhounu

    32mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12