noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné, 80 mm, šedé, guma, otvor pro šroub V80Q080GNJB12 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné, 80 mm, šedé, guma, otvor pro šroub

SKU:

ATL9457402G

MPN:

V80Q080GNJB12

Kč1047.00

Bez DPH

Kč1266.87

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
    • Barva: Šedá
    • Materiál koleček: Polypropylen
    • Materiál běhounu: Pryž
    • Válečkové ložisko
    • Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
    • Nekorodující


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Grey

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    106mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    55kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V80Q080GNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    80mm

    Šířka běhounu

    25mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12