noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s brzdou a dírou 75mm POLYPROPYLEN 945-0272 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a dírou 75mm POLYPROPYLEN

SKU:

ATL9450272K

MPN:

945-0272

Kč205.00

Bez DPH

Kč248.05

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné průmyslové nebo průmyslové použití institucionálních aplikací. K dispozici je horní deska nebo otvory pro šrouby s možností zastavení brzdy.


    Polypropylen - Kluzná Ložiska
    Cenově výhodné, velmi odolné polypropylenové kolečko s širokým rozsahem použití a snadným pohybem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Garment Rails

    Barva pneumatik

    White

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    98mm

    EAN

    5036140260276

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    70kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Polypropylene

    MFR Číslo dílu

    V32V075POPB10

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    75mm

    Šířka běhounu

    25mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10