Kč3553.00
Bez DPH
Kč4299.13
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
• Barva: Oranžová
• Materiál koleček: Nylonové
• Materiál běhounu: Polypropylen
• Válečkové ložisko
• Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
• Nekorodující
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Barva pneumatik | Orange |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 240mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kapacita | 370kg |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Polyurethane |
MFR Číslo dílu | V81Q200PNRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 200mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x75 105x80mm |
Šířka běhounu | 50mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Heavy Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |
Velikost upevňovací desky | 135x110mm |