Kč948.00
Bez DPH
Kč1147.08
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sortiment lisovaných ocelových koleček pro průmyslové aplikace. K dispozici je upevnění horní desky a možnost brzdy s úplným zastavením.
Černé gumové kolo s hliníkovým středem - Kuličkové ložisko
Černé gumové kolečka s kuličkovým ložiskem, vhodné pro tažné aplikace.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 166mm |
EAN | 5036140262867 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kapacita | 200kg |
Materiál kotouče | Aluminium |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V51A125ARJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 125mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x75 105x80mm |
Šířka běhounu | 40mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Heavy Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M8 |
Velikost upevňovací desky | 135x110mm |