noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s brzdou 80 mm | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou 80 mm

SKU:

ATL9452555K

Kč285.00

Bez DPH

Kč344.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hladký chod s větším zatížením. Vhodná pro použití na většině povr­chů. Vhodná pro vlhké prostředí, kde mohou být přítomny střed­ně silné chemikálie. Tichý chod s měkkým běhounem. Nedo­poručujeme jejich použití tam, kde jsou přítomny minerální nebo organické kyseliny. Rozsah provozních teplot -20°C až + 60°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Humid Enviroments Most Surfaces

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    108mm

    EAN

    5036140230880

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Materiál kotouče

    Steel

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    ATL-945-2555K

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    80mm

    Teplotní rozsah

    -20 to 60°C

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701