noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s brzdou a deskou 125mm polyurethan 945-6420 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a deskou 125mm polyurethan

SKU:

ATL9456420K

MPN:

945-6420

Kč3132.00

Bez DPH

Kč3789.72

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Sortiment lisovaných ocelových koleček pro průmyslové aplikace. K dispozici je upevnění horní desky a možnost brzdy s úplným zastavením.


    Žluté polyuretanové tyredové kolo s litinovým středem - Kuličkové ložisko
    Polyuretanová pneumatika, litá kolečka s kuličkovými ložisky, vhodná pro tažné aplikace v náročných situacích.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Barva pneumatik

    Yellow

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    166mm

    EAN

    5036140263062

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    400kg

    Materiál kotouče

    Cast Iron

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V52A125PTJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    40mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    135x110mm