SKU:
ATL9457400T
MPN:
V82Q160GNJP05
Kč2925.00
Bez DPH
Kč3539.25
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
• Barva: Šedá
• Materiál koleček: Polypropylen
• Materiál běhounu: Pryž
• Válečkové ložisko
• Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
• Nekorodující
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Barva pneumatik | Grey |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 181mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 150kg |
Materiál kotouče | Polypropylene |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V82Q160GNJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 150mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x75 105x80mm |
Šířka běhounu | 40mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |
Velikost upevňovací desky | 135x110mm |