noscriptAtlas Workholders Kolečko s otočnou deskou a brzdou, 125 mm polyuretan V82Q125PNPP04 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko s otočnou deskou a brzdou, 125 mm polyuretan

SKU:

ATL9457401J

MPN:

V82Q125PNPP04

Kč1732.00

Bez DPH

Kč2095.72

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
    • Barva: Oranžová
    • Materiál koleček: Nylonové
    • Materiál běhounu: Polypropylen
    • Válečkové ložisko
    • Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
    • Nekorodující


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Orange

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    154mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    150kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V82Q125PNPP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    102x83mm