noscriptLincoln idle s vysokým opěradlem - šedá LNC-CH1800-CC | Cromwell Tools

Lincoln

idle s vysokým opěradlem - šedá

SKU:

LNC8110400K

MPN:

LNC-CH1800-CC

Kč4793.00

Bez DPH

Kč5799.53

s DPH

SKLADEM (36)

    Přehled

    "LNC-CH2801
    • Silné pěnové sedadlo a opěradlo
    • Integrovaná bederní opěrka
    • Třípáčkový asynchronní mechanismus
    • Střední stupeň zpomalování hoření
    • Pětiramenná základna zajišťuje stabilitu
    • Krytá dvojitá pojezdová kolečka na každém ramenu
    • Materiál: Pyra
    • Materiál rámu: Plast
    • Zadní strana (VxŠ): 51 x 450 mm
    • Sedák (HxŠ): 45 x 490 mm
    • Výškové nastavení: 45-580 mm"


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Dřevěné uhlí

    Brand

    Lincoln

    Doplňkové funkce

    N/A

    EAN

    5036140245914

    Hloubka sedadla

    450

    Material obrouček

    Plast

    Maximální hmotnost

    18 Kövek

    MFR Číslo dílu

    LNC-CH2801-CH

    Šířka sedadla

    490

    Šířka zad

    455

    Typ produktu

    Židle operátora

    UNSPSC Code

    56101504

    Výška opěradla

    510