noscriptOffis Tabule kombinovaná magnetická/bílá 900x600mm dřebo CWCD-3 | Cromwell Tools

Offis

Tabule kombinovaná magnetická/bílá 900x600mm dřebo

SKU:

OFI8360630K

MPN:

CWCD-3

Kč522.00

Bez DPH

Kč631.62

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Pro zobrazení oznámení a jiné komunikace. Když jsou špendlíky odstraněny z korku nebo textílie, otvory se zatáhnou a umožňují tak tabule používat roky, a to i při každodenním používání. Bílé tabule mají jasnější a hladší povrch, který zlepšuje smazatelnost, snižuje duchy a poskytuje dobrý kontrast pro psaní a kreslení. Rozměr 900 x 600 mm. Dodáváno s montážním materiálem.


    Bílá a korková tabule s hliníkovým rámem
    Část tabule je bílá a část korková umístěná v eloxovaném hliníkovém rámu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Bílá

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140230378

    ECLASS Code

    24230312

    Materiál

    Suchá utěrka Zátka

    Material obrouček

    Dřevo

    Šířka

    900mm

    Typ

    Kombinované desky Magnetické tabule Nástěnky

    UNSPSC Code

    44111907

    Výška

    600mm