noscriptAtlas Workholders Kolečko pevné s deskou 100mm polyurethan 945-0604 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko pevné s deskou 100mm polyurethan

SKU:

ATL9450604K

MPN:

945-0604

Kč388.00

Bez DPH

Kč469.48

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
    zastavením.


    Polyuretanové kolo s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Tvrdé polyuretanové pneumatiky, kolečka s kuličkovým ložiskem, která poskytují nízký valivý odpor.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Hospital Equipment

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    130mm

    EAN

    5036140260825

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    120kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V71V100PNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    100mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    72x52mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    105x80mm