Kč150.00
Bez DPH
Kč181.50
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné průmyslové nebo průmyslové použití institucionálních aplikací. K dispozici je horní deska nebo otvory pro šrouby s možností zastavení brzdy.
Gumové neznačkové pneumatiky Kola s nylonovým středem - kluzné ložisko
Gumové kolo bez označení, které lehce polštuje jízdu a chrání podlahy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Furniture Garment Rails |
Barva pneumatik | Grey |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 68mm |
EAN | 5036140260344 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 50kg |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V32V050TRPB10 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 50mm |
Šířka běhounu | 20mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |