Kč287.00
Bez DPH
Kč347.27
s DPH
15 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Polypropylenový střed díky své odolnosti prodlužuje životnost
• Kluzné nebo válečkové ložisko nabízí všestrannost
• Pryžový běhoun chrání podlahy a zajišťuje odolnost proti běžnému opotřebení
• Dodáváme v různých velikostech a specifikacích vyhovujících konkrétním požadavkům
Obvyklé použití
• Ideální pro použití v jakémkoli prostředí, kde je přínosné, když je předmět mobilní, například v průmyslu, institucích nebo domácnostech
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Sack Trucks |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140264304 |
ECLASS Code | 23250319 |
Materiál kotouče | Polypropylene |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | VEPR160-20 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 160mm |
Šířka běhounu | 40mm |
Typ produktu | Wheel |
Typ provozu | Heavy Duty |
Typ upevnění | Wheel Only |
UNSPSC Code | 31162701 |