Kč662.00
Bez DPH
Kč801.02
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Hladký chod s větším zatížením. Vhodná pro použití na většině povrchů. Vhodná pro vlhké prostředí, kde mohou být přítomny středně silné chemikálie. Tichý chod s měkkým běhounem. Nedoporučujeme jejich použití tam, kde jsou přítomny minerální nebo organické kyseliny. Rozsah provozních teplot -20°C až + 60°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Humid Enviroments Most Surfaces |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 197mm |
EAN | 5036140238688 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Materiál kotouče | Steel |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | TEC-A02-160 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 160mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x80mm |
Šířka běhounu | 40mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Heavy Duty Medium Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |
Velikost upevňovací desky | 129x106mm |