noscriptMatlock Petlice bezpečnostní dvojitá | Cromwell Tools

Matlock

Petlice bezpečnostní dvojitá

SKU:

MTL9508150K

Kč292.00

Bez DPH

Kč353.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z kalené oceli s dvojitě poniklovaným povrchem odolným proti korozi. Kolíky kloubů, upevňovací a montážní prvky jsou zakryty zahnutými okraji pro ochranu proti porušení. Dodáváme s upevňovacími šrouby.


    Dvoukloubové: Modely lze použít pro vnitřní i venkovní montáž.
    Trojkloubové: Modely lze použít na nerovných površích.
    8120, 8110, 8100* a 8150*: Pro použití ve standardních podmínkách a v domácnosti.
    8200* a 8160*: Pro použití ve středně obtížných aplikacích.


    *Pro zvýšení bezpeč­nosti dodáváme kom­pletní se zesilovacími deskami.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    Délka

    160mm

    EAN

    5036140152748

    ECLASS Code

    23199000

    Hodí se ke třmenu

    11mm

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    1075

    Povrch

    Poniklované

    Šířka

    45mm

    Typ produktu

    Dvojité výklopné bezpečnostní haspy

    Typ třmenu

    Horizontální

    Typ závěsu

    Jediný

    UNSPSC Code

    31162402