Kč1018.00
Bez DPH
Kč1231.78
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Velikost 3 Mechanismus 28730
Stříbrné provedení. Testováno dle CE. Zapínací síla č. 3 dle (EN1154). Maximální šíře dveří 950mm. Vhodné pro dveře o hmotnosti 40 - 60kg. Nastavitelný provoz petlice. Testováno proti požáru dle BS EN1634-1. Jedna hodina požární odolnosti. Vhodné na levé i pravé zavěšené dveře. Úhel otvírání 180° (i v maximálním úhlu otevření 180° poskytuje kontrolu nad dveřmi.
Technická specifikace: CE1121.
Schváleno pro protipožární použití: CF600.
Splňuje požadavky EN 1634: ano.
Odolnost proti požáru testována dle EN1634: 1,5 hodiny.
Kalibr výkonu: 2 - 4.
Použití: univerzální.
Set s ramenem: výkyvné rameno
Pohledový kryt: pouze mechanismus nebo kryt 92.
Uzavírací rychlost: nastavitelná.
Pohyb petlice: nastavitelný.
Možnost stálé otevřené polohy: ano (NE při použití protipožárních dveří).
Zpětná brzda: ne.
Zpožděný pohyb: ne.
Záruka: 10 let.
MTL-949-4030K: Bez krytu
MTL-949-4040K: S krytem
Zajišťovací zařízení dveří
Jedná se o velmi širokou a ucelenou nabídku zajišťovacích dveřních zařízení různých velikostí a výkonu, která se dají použít různými způsoby. Je možné si vybrat z mnoha architektonických provedení, z nichž každé může mít až 26 různých povrchových úprav (barva nebo plátování).Pro snazší výběr je uveden u každé položky seznam jejich klíčových vlastností, schvalovacích kódů a stupeň požární odolnosti. Pokovovaná ramena jsou možná pouze u určitých jednotek a schvalovací certifikáty jsou k dispozici na vyžádání.
Klasifikace dle B5 EN1154
Tato norma stanovuje předpis pro zajišťovací zařízení dveří a určuje pro ně systém šestimístných kódů. Každé číslo kódu se vztahuje k příslušné vlastnosti výrobku měřené vůči požadavkům normy na výkon daného zařízení.
Číslice (1) - Kategorie použití:
3' značí, že se jedná o jednotku pro dveře alespoň od úhlu otevření 105°,
4' značí, že jednotka je určena pro dveře od úhlu otevření 180°.
Číslice (2) - Trvanlivost:
8' značí, že bylo úspěšně provedeno 500,000 zkušebních testů.
Číslice (3) - Velikost/hmotnost dveří:
V níže uvedené tabulce je uvedeno sedm stupňů této vlastnosti (tam, kde se jedná o rozsah výkonu, jsou uvedeny minimální i maximální hodnoty).
Kalibr výkonu Hmotnost dveří Doporučená šíře dveřního křídla
1 20kg 750mm
2 40kg 850mm
3 60kg 950mm
4 80kg 1100mm
5 100kg 1250mm
6 120kg 1400mm
7 160kg 1600mm
Číslice (4) - Požární odolnost:
0' značí, že daná jednotka NENÍ vhodná pro instalaci na protipožárních dveřích.
1' značí, že daná jednotka JE vhodná pro instalaci na protipožárních dveřích.
Číslice (5) - Bezpečnost při použití:
1 veškerá zajišťovací zařízení dveří musí splňovat základní
požadavky na bezpečnost v provozu.
Číslice (6) - Odolnost proti rzi:
0' - znamená, že jednotka není odolná proti rzi,
1' - znamená nízkou odolnost proti rzi,
2' - znamená střední odolnost proti rzi,
3' - znamená vysokou odolnost proti rzi,
4' - znamená velmi vysokou odolnost proti rzi.
V rámci této výrobní řady byly veškeré jednotky testovány podle
BS ENU54, dále většina z nich prošla certifikačními testy a splňují testovací kritéria pro označení CE. Proto je poslední šestá číslice zobrazena proti každé odlišné jednotce a tak ukazuje jejich výkon
a odstupňování dle BS EN1154.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Bezpečnost při používání | 1 |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140055155 |
ECLASS Code | 23219090 |
Hmotnost/velikost zkušebních dveří | 3 |
MFR Číslo dílu | 28730 |
Normy splněny | Certifire jóváhagyott CF600 |
Odolnost proti korozi | 3 |
Použití požárních dveří | 1 |
Povrch | Stříbrný |
Požární hodnocení | EN1634 1-1/2 óra |
Šířka dveří | 950mm |
Trvanlivost | 8 |
Typ otočného kolečka | 3 |
Typ produktu | Smluvní zavírač dveří - pouze mechanismus |
UNSPSC Code | 31160000 |
Vhodné pro dveře | 40-60kg |
Vlastnosti | 10 Éves Garancia Vhodné pro levé a pravé křídlové dveře |